Entrelec
Entrelecの 電子部品(オンボード)
Entrelecの 機構部品(電子部品)
Entrelecの 基板用コネクタ
Entrelec 接続式端子台 ZS4シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●シリーズ:ZS4●ケーブルCSA:4mm2●色:黒●定格電流:32A●レベル数:ダブル●端子方法:クランプネジ●定格電圧:1 kV ac●ピッチ:5.2mm●危険区域認証:ATEX
注文コード
50210458
品番
1SNK505066R0000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:ZS4●ケーブルCSA:4mm2●色:黒●定格電流:32A●レベル数:ダブル●端子方法:クランプネジ●定格電圧:1 kV ac●ピッチ:5.2mm●危険区域認証:ATEX
RoHS指令(10物質対応)
対応