Entrelec
Entrelecの 電子部品(オンボード)
Entrelecの 機構部品(電子部品)
Entrelecの 基板用コネクタ
Entrelec 接続式端子台 ZS6シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●シリーズ:ZS6●ケーブルCSA:6mm2●定格電圧:1 kV ac
注文コード
50210467
品番
1SNK506010R0000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:ZS6●ケーブルCSA:6mm2●定格電圧:1 kV ac
色
グレー
ピッチ(mm)
6
端子種別
クランプネジ
定格電流(A)
41
RoHS指令(10物質対応)
対応
レベル数
シングル
危険区域認証
ATEX