Entrelec
Entrelecの 電子部品(オンボード)
Entrelecの 機構部品(電子部品)
Entrelecの 基板用コネクタ
Entrelec 接続式端子台 ZS6シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●シリーズ:ZS6●ケーブルCSA:6mm2●色:茶●定格電流:41A●レベル数:ダブル●端子方法:クランプネジ●定格電圧:1 kV ac●ピッチ:6mm●危険区域認証:ATEX
注文コード
50210519
品番
1SNK506064R0000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:ZS6●ケーブルCSA:6mm2●色:茶●定格電流:41A●レベル数:ダブル●端子方法:クランプネジ●定格電圧:1 kV ac●ピッチ:6mm●危険区域認証:ATEX
RoHS指令(10物質対応)
対応