Entrelec
Entrelecの 電子部品(オンボード)
Entrelecの 機構部品(電子部品)
Entrelecの 基板用コネクタ
Entrelec 端子台 SNKシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50210747
品番
1SNK805013R0000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:SNK 、 ケーブルサイズ:4 mm2 、 ケーブルCSA:0.2 → 4mm2 、 色:グレー 、 定格電流:29A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:スクリュー 、 定格電圧:800 V 、 ピッチ:5.2mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応