Entrelec
Entrelecの 電子部品(オンボード)
Entrelecの 機構部品(電子部品)
Entrelecの 基板用コネクタ
Entrelec 端子台 SNKシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50210756
品番
1SNK806010R0000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:SNK 、 ケーブルサイズ:4 mm2 、 ケーブルCSA:0.5 → 6mm2 、 色:グレー 、 定格電流:30A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:スプリングクランプ 、 定格電圧:1 kV 、 ピッチ:6mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応