Entrelec
Entrelecの 電子部品(オンボード)
Entrelecの 機構部品(電子部品)
Entrelecの 基板用コネクタ
Entrelec 中継用端子台 MISTRAL65
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●シリーズ:MISTRAL65●極数:6●取り付けタイプ:クリップマウント●定格電流:100A●端子方法:スクリュー●ケーブルサイズ:6 mm2、16 mm2●素材:PE●エンクローズ:あり
注文コード
50210835
品番
1SPE007715F0741
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥594
販売価格(税別)
¥
540
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:MISTRAL65●極数:6●取り付けタイプ:クリップマウント●定格電流:100A●端子方法:スクリュー●ケーブルサイズ:6 mm2、16 mm2●素材:PE●エンクローズ:あり
RoHS指令(10物質対応)
対応