Entrelec
Entrelecの 電子部品(オンボード)
Entrelecの 機構部品(電子部品)
Entrelecの 基板用コネクタ
Entrelec 標準DINレール端子 SNAシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
シリーズ:SNA 、 ケーブルCSA:1.5mm2 、 色:グレー 、 定格電流:20A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:スクリュー 、 定格電圧:250 V ac 、 ピッチ:5mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+40℃
注文コード
50211124
品番
1SNA112086R0200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:SNA 、 ケーブルCSA:1.5mm2 、 色:グレー 、 定格電流:20A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:スクリュー 、 定格電圧:250 V ac 、 ピッチ:5mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応