Entrelec
Entrelecの 電子部品(オンボード)
Entrelecの 機構部品(電子部品)
Entrelecの 基板用コネクタ
Entrelec 標準DINレール端子 ZK2.5シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
シリーズ:ZK2.5 、 ケーブルサイズ:12 AWG 、 ケーブルCSA:2.5mm2 、 色:緑, 黄 、 レベル数:シングル 、 端子方法:スプリングクランプ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+110℃
注文コード
50211456
品番
1SNK705150R0000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:ZK2.5 、 ケーブルサイズ:12 AWG 、 ケーブルCSA:2.5mm2 、 色:緑, 黄 、 レベル数:シングル 、 端子方法:スプリングクランプ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+110℃