Entrelec
Entrelecの 電子部品(オンボード)
Entrelecの 機構部品(電子部品)
Entrelecの 基板用コネクタ
Entrelec 標準DINレール端子 ZK10シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
シリーズ:ZK10 、 ケーブルサイズ:6 AWG 、 ケーブルCSA:10mm2 、 色:緑, 黄 、 レベル数:シングル 、 端子方法:スプリングクランプ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+110℃
注文コード
50211535
品番
1SNK710150R0000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:ZK10 、 ケーブルサイズ:6 AWG 、 ケーブルCSA:10mm2 、 色:緑, 黄 、 レベル数:シングル 、 端子方法:スプリングクランプ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+110℃