Artesyn
Artesynの 電源(制御機器)
Artesynの 変圧・変換
Artesynの スイッチング電源
Artesyn 絶縁DC-DCコンバータ 12V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
出力電圧:12 V dc @ 0.41 A 、 入力電圧レンジ:18 → 75 V dc 、 入力電圧公称:36 V dc 、 絶縁電圧:3kV dc 、 定格電力:10W 、 出力電流:410mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:2 、 効率:89% 、 鉄道用途向けに承認済み:あり 、 パッケージ:DIP 、 ロードレギュレーション:±1% 、 最高温度:+85℃ 、 長さ:50.8mm
注文コード
50211569
品番
ERM00BB36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
88
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:12 V dc @ 0.41 A 、 入力電圧レンジ:18 → 75 V dc 、 入力電圧公称:36 V dc 、 絶縁電圧:3kV dc 、 定格電力:10W 、 出力電流:410mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:2 、 効率:89% 、 鉄道用途向けに承認済み:あり 、 パッケージ:DIP 、 ロードレギュレーション:±1% 、 最高温度:+85℃ 、 長さ:50.8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応