Artesyn 絶縁DC-DCコンバータ 12V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様出力電圧:12 V dc @ 0.62 A 、 入力電圧レンジ:9 → 18 V dc 、 入力電圧公称:12 V dc 、 絶縁電圧:4.2kV dc 、 定格電力:15W 、 出力電流:620mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:2 、 医療規格認定:あり 、 パッケージ:2インチ x 1インチケース 、 ロードレギュレーション:1% 、 最高温度:+80℃ 、 シリーズ:AEE15W-M 注文コード50211727 品番AEE01BB12-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量88種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電圧:12 V dc @ 0.62 A 、 入力電圧レンジ:9 → 18 V dc 、 入力電圧公称:12 V dc 、 絶縁電圧:4.2kV dc 、 定格電力:15W 、 出力電流:620mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:2 、 医療規格認定:あり 、 パッケージ:2インチ x 1インチケース 、 ロードレギュレーション:1% 、 最高温度:+80℃ 、 シリーズ:AEE15W-M RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする