Artesyn
Artesynの 電源(制御機器)
Artesynの 変圧・変換
Artesynの スイッチング電源
Artesyn 絶縁DC-DCコンバータ 3.3V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50213696
品番
AYA00F24-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:3.3V dc 、 入力電圧レンジ:18 → 36 V dc 、 入力電圧公称:24 V dc 、 絶縁電圧:1.5kV dc 、 定格電力:1.3W 、 出力電流:400mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:1 、 効率:80% 、 パッケージ:DIP 、 ロードレギュレーション:1% 、 最高温度:+85℃ 、 長さ:14mm