Artesyn
Artesynの 電源(制御機器)
Artesynの 変圧・変換
Artesynの スイッチング電源
Artesyn 絶縁DC-DCコンバータ 5V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
50214204
品番
AYA00A05-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:5V dc 、 入力電圧レンジ:4.5 → 10 V dc 、 入力電圧公称:5 V dc 、 絶縁電圧:1.5kV dc 、 定格電力:2W 、 出力電流:400mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:1 、 効率:81% 、 パッケージ:DIP 、 ロードレギュレーション:1% 、 最高温度:+85℃ 、 奥行き:8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応