ASSMANN WSW
ASSMANN WSWの 電子部品(オンボード)
ASSMANN WSWの 機構部品(電子部品)
ASSMANN WSWの 基板用コネクタ
ASSMANN WSW ICソケット AW 126 シリーズ 2.54mm 1 列 ストレート スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50214825
品番
AW 126-20/Z-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,226
販売価格(税別)
¥
5,660
バスケットに入れる
仕様
●定格電圧:100 V ac
タイプ
基板対基板
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
AW 126
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3
行数
1
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクト数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート