ASSMANN WSW IDCコネクタ A-Dシリーズ メス 2.54mmピッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:9 、 行数:2 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2.54mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:IDT 、 定格電流:1A 、 コンタクトめっき:金, ニッケル, 錫 、 シリーズ:A-D 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:250 V ac 、 ハウジング材質:PBT 注文コード50215017 品番A-DFF 09LPIII/Z-UNC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥726
販売価格(税別)
660
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:9 、 行数:2 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2.54mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:IDT 、 定格電流:1A 、 コンタクトめっき:金, ニッケル, 錫 、 シリーズ:A-D 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:250 V ac 、 ハウジング材質:PBT RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
274:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする