ASSMANN WSW 基板接続用ソケット 2.54mm 20 極 2 列 ストレート スルーホール

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(160個) 注文コード50215708 品番A-BL254-DG-G20D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様●定格電圧:500 V ac タイプソケットストリップ 取付方式スルーホール ピッチ(mm)2.54 端子種別はんだ 定格電流(A)3 行数2 材質(コンタクト)リン酸銅 コンタクト数20 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする