ASSMANN WSW
ASSMANN WSWの 電子部品(オンボード)
ASSMANN WSWの 機構部品(電子部品)
ASSMANN WSWの 基板用コネクタ
ASSMANN WSW 基板接続用ヘッダ AWHWシリーズ 2.54mm 2列 ストレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●シリーズ:AWHW●定格電圧:250 V ac
注文コード
50215744
品番
AWHW 10G-SMD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:AWHW●定格電圧:250 V ac
ピッチ(mm)
2.54
コンタクト数
10
行数
2
ボディ向き
ストレート
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
取付方式
表面実装
端子種別
はんだ
コンタクトめっき
金
RoHS指令(10物質対応)
対応