ASSMANN WSW
ASSMANN WSWの 電子部品(オンボード)
ASSMANN WSWの 機構部品(電子部品)
ASSMANN WSWの 基板用コネクタ
ASSMANN WSW 基板接続用ヘッダ AWHWシリーズ 2.54mm 2列 ライトアングル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50215796
品番
AWHW 34A-0202-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:AWHW
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.54
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3
行数
2
コンタクト数
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ライトアングル
コンタクトめっき
金
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド