ASSMANN WSW
ASSMANN WSWの 電子部品(オンボード)
ASSMANN WSWの 機構部品(電子部品)
ASSMANN WSWの 基板用コネクタ
ASSMANN WSW 基板接続用ヘッダ AWHシリーズ 2.54mm 2列 ストレート
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
仕様
●シリーズ:AWH
注文コード
50215866
品番
AWH 26G-0202-T
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
この商品は
仕様・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:AWH
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.54
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3
行数
2
コンタクト数
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド