Delphi
Delphiの 電子部品(オンボード)
Delphiの 機構部品(電子部品)
Delphiの 基板用コネクタ
Delphi (デルファイ) ハウジング コネクタハウジング Apexシリーズ オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●アクセサリタイプ:コネクタハウジング●併用可能製品:自動車用コネクタ●シリーズ:Apex●オス・メス:オス●コンタクト数:3
注文コード
50217336
品番
54200312
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●アクセサリタイプ:コネクタハウジング●併用可能製品:自動車用コネクタ●シリーズ:Apex●オス・メス:オス●コンタクト数:3
RoHS指令(10物質対応)
対応