Delphi
Delphiの 電子部品(オンボード)
Delphiの 機構部品(電子部品)
Delphiの 基板用コネクタ
Delphi (デルファイ) ハウジング コネクタハウジング Apexシリーズ メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●シリーズ:Apex
注文コード
50217363
品番
54201009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:Apex
コンタクト数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
コネクタハウジング
オス・メス
メス
併用可能製品
自動車用コネクタ