Delphi
Delphiの 電子部品(オンボード)
Delphiの 機構部品(電子部品)
Delphiの 基板用コネクタ
Delphi コネクタハウジング オス 6極 1列 3.33mm 211PLシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●併用可能製品:SICMAカップリングコネクタ
注文コード
50218063
品番
211PL062S1049
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●併用可能製品:SICMAカップリングコネクタ
長さ(mm)
35
幅(mm)
17.1
ピッチ(mm)
3.33
シリーズ
211PL
深さ(mm)
55.7
材質(ハウジング)
PET
行数
1
コンタクト数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート