Delphi
Delphiの 電子部品(オンボード)
Delphiの 機構部品(電子部品)
Delphiの 基板用コネクタ
Delphi コネクタハウジング オス 6極 1列 3.33mm 211PLシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●コンタクト数:6●行数:1●ピッチ:3.33mm●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:211PL●併用可能製品:SICMAカップリングコネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:34.95mm●幅:17.1mm●深さ:55.25mm●ハウジング材質:PBT
注文コード
50218079
品番
211PL069S0049
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト数:6●行数:1●ピッチ:3.33mm●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:211PL●併用可能製品:SICMAカップリングコネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:34.95mm●幅:17.1mm●深さ:55.25mm●ハウジング材質:PBT
RoHS指令(10物質対応)
対応