Delphi
Delphiの 電子部品(オンボード)
Delphiの 機構部品(電子部品)
Delphiの 基板用コネクタ
Delphi 自動車用コネクタ 2.8シリーズ ケーブルマウント メス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50218124
品番
12185025
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:2 、 タイプ:コネクタ 、 オス・メス:メス 、 行数:1 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 シリーズ:2.8 、 色:黒 、 端子方法:圧着 、 動作温度 Max:+125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応