Delphi
Delphiの 電子部品(オンボード)
Delphiの 機構部品(電子部品)
Delphiの 基板用コネクタ
Delphi 自動車用コネクタ GT 150シリーズ メス ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●コンタクト数:3●タイプ:コネクタ●オス・メス:メス●行数:1●定格電流:15A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:GT 150●色:黒●端子方法:圧着●高さ:18.5mm●幅:20.5mm●深さ:26mm●ハウジング材質:PBT
注文コード
50218255
品番
15491547
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト数:3●タイプ:コネクタ●オス・メス:メス●行数:1●定格電流:15A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:GT 150●色:黒●端子方法:圧着●高さ:18.5mm●幅:20.5mm●深さ:26mm●ハウジング材質:PBT
RoHS指令(10物質対応)
対応