Delphi
Delphiの 電子部品(オンボード)
Delphiの 機構部品(電子部品)
Delphiの 基板用コネクタ
Delphi 自動車用コネクタ Metri-Pack 150シリーズ メス ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●シリーズ:Metri-Pack 150
注文コード
50218334
品番
12064769
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:Metri-Pack 150
幅(mm)
23.4
色
ナチュラル
高さ(mm)
20.6
タイプ
コネクタ
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
圧着
定格電流(A)
14
深さ(mm)
21.5
材質(ハウジング)
PBT
行数
2
コンタクト数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス