Delphi
Delphiの 電子部品(オンボード)
Delphiの 機構部品(電子部品)
Delphiの 基板用コネクタ
Delphi 自動車用コネクタ Metri-Pack 150シリーズ オス ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●コンタクト数:2●タイプ:コネクタ●オス・メス:オス●行数:1●定格電流:14A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Metri-Pack 150●色:黒●端子方法:圧着●高さ:10.3mm●幅:11.9mm●深さ:33mm●ハウジング材質:PA
注文コード
50218377
品番
12047663
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト数:2●タイプ:コネクタ●オス・メス:オス●行数:1●定格電流:14A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Metri-Pack 150●色:黒●端子方法:圧着●高さ:10.3mm●幅:11.9mm●深さ:33mm●ハウジング材質:PA
RoHS指令(10物質対応)
対応