Delphi
Delphiの 電子部品(オンボード)
Delphiの 機構部品(電子部品)
Delphiの 基板用コネクタ
Delphi 自動車用コネクタ Metri-Pack 150シリーズ オス ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
●コンタクト数:2●タイプ:コネクタ●オス・メス:オス●行数:1●定格電流:14A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Metri-Pack 150●色:黒●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫
注文コード
50218395
品番
15316529
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト数:2●タイプ:コネクタ●オス・メス:オス●行数:1●定格電流:14A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Metri-Pack 150●色:黒●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫
RoHS指令(10物質対応)
対応