Delphi
Delphiの 電子部品(オンボード)
Delphiの 機構部品(電子部品)
Delphiの 基板用コネクタ
Delphi 自動車用コネクタ Metri-Pack 150シリーズ メス ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
コンタクト数:2 、 タイプ:コネクタ 、 オス・メス:メス 、 行数:1 、 定格電流:14A 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 シリーズ:Metri-Pack 150 、 色:黒 、 端子方法:圧着 、 高さ:8.7mm 、 幅:8.3mm 、 深さ:17mm 、 動作温度 Min:-40℃
注文コード
50218404
品番
12047662
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:2 、 タイプ:コネクタ 、 オス・メス:メス 、 行数:1 、 定格電流:14A 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 シリーズ:Metri-Pack 150 、 色:黒 、 端子方法:圧着 、 高さ:8.7mm 、 幅:8.3mm 、 深さ:17mm 、 動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応