Delphi
Delphiの 電子部品(オンボード)
Delphiの 機構部品(電子部品)
Delphiの 基板用コネクタ
Delphi 自動車用コネクタ Metri-Pack 150シリーズ オス ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
コンタクト数:6 、 タイプ:コネクタ 、 オス・メス:オス 、 行数:2 、 定格電流:14A 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 シリーズ:Metri-Pack 150 、 色:グレー 、 端子方法:圧着 、 高さ:23.1mm 、 幅:18.4mm 、 深さ:33mm 、 動作温度 Max:+125℃
注文コード
50218508
品番
12064763
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:6 、 タイプ:コネクタ 、 オス・メス:オス 、 行数:2 、 定格電流:14A 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 シリーズ:Metri-Pack 150 、 色:グレー 、 端子方法:圧着 、 高さ:23.1mm 、 幅:18.4mm 、 深さ:33mm 、 動作温度 Max:+125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応