Delphi
Delphiの 電子部品(オンボード)
Delphiの 機構部品(電子部品)
Delphiの 基板用コネクタ
Delphi 自動車用コネクタ Metri-Pack 280シリーズ オス ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●シリーズ:Metri-Pack 280
注文コード
50218535
品番
15300003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:Metri-Pack 280
幅(mm)
32.9
色
黒
高さ(mm)
26.5
タイプ
コネクタ
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
圧着
定格電流(A)
14
深さ(mm)
53
材質(ハウジング)
PA
行数
1
コンタクト数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス