Delphi
Delphiの 電子部品(オンボード)
Delphiの 機構部品(電子部品)
Delphiの 基板用コネクタ
Delphi 自動車用コネクタ Metri-Pack 280シリーズ メス ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
仕様
コンタクト数:4 、 タイプ:コネクタ 、 オス・メス:メス 、 行数:1 、 定格電流:30A 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 シリーズ:Metri-Pack 280 、 色:黒 、 端子方法:圧着 、 高さ:14mm 、 幅:23.3mm 、 深さ:24mm 、 動作温度 Max:+125℃
注文コード
50218553
品番
12052856
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:4 、 タイプ:コネクタ 、 オス・メス:メス 、 行数:1 、 定格電流:30A 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 シリーズ:Metri-Pack 280 、 色:黒 、 端子方法:圧着 、 高さ:14mm 、 幅:23.3mm 、 深さ:24mm 、 動作温度 Max:+125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応