Delphi
Delphiの 電子部品(オンボード)
Delphiの 機構部品(電子部品)
Delphiの 基板用コネクタ
Delphi 自動車用コネクタ Metri-Pack 280シリーズ オス ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●コンタクト数:5●タイプ:コネクタ●オス・メス:オス●行数:1●定格電流:14A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Metri-Pack 280●色:グレー●端子方法:圧着●高さ:23.8mm●幅:49.6mm●深さ:53mm●ハウジング材質:PBT
注文コード
50218569
品番
12186400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト数:5●タイプ:コネクタ●オス・メス:オス●行数:1●定格電流:14A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Metri-Pack 280●色:グレー●端子方法:圧着●高さ:23.8mm●幅:49.6mm●深さ:53mm●ハウジング材質:PBT
RoHS指令(10物質対応)
対応