Delphi
Delphiの 電子部品(オンボード)
Delphiの 機構部品(電子部品)
Delphiの 基板用コネクタ
Delphi 自動車用コネクタ Metri-Pack メス 14A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(3000個)
仕様
●シリーズ:Metri-Pack 150.2 Pull-To-Seat
注文コード
50218587
品番
12162193
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:Metri-Pack 150.2 Pull-To-Seat
コンタクト数
2
タイプ
コネクタ
高さ(mm)
18.4
幅(mm)
16
深さ(mm)
27.1
材質(ハウジング)
PA
オス・メス
メス
行数
1
定格電流(A)
14
取付方式
ケーブルマウント
色
黒
端子種別
圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応