Delphi
Delphiの 電子部品(オンボード)
Delphiの 機構部品(電子部品)
Delphiの 基板用コネクタ
Delphi 自動車用コネクタ Metri-Pack メス 14A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:6 、 タイプ:コネクタ 、 オス・メス:メス 、 行数:1 、 定格電流:14A 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 シリーズ:Metri-Pack 150.2 Pull-To-Seat 、 色:黒 、 端子方法:圧着 、 高さ:17.7mm 、 幅:30mm 、 深さ:27.1mm 、 動作温度 Min:-40℃
注文コード
50218693
品番
12162210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:6 、 タイプ:コネクタ 、 オス・メス:メス 、 行数:1 、 定格電流:14A 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 シリーズ:Metri-Pack 150.2 Pull-To-Seat 、 色:黒 、 端子方法:圧着 、 高さ:17.7mm 、 幅:30mm 、 深さ:27.1mm 、 動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応