Delphi
Delphiの 電子部品(オンボード)
Delphiの 機構部品(電子部品)
Delphiの 基板用コネクタ
Delphi 自動車用コネクタ Weather-Packシリーズ オス ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●コンタクト数:3●タイプ:コネクタ●オス・メス:オス●行数:1●定格電流:20A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Weather-Pack●色:グレー●端子方法:圧着●コンタクト材質:スズ黄銅
注文コード
50218763
品番
12015384
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
仕様・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト数:3●タイプ:コネクタ●オス・メス:オス●行数:1●定格電流:20A●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Weather-Pack●色:グレー●端子方法:圧着●コンタクト材質:スズ黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応