Delphi
Delphiの 電子部品(オンボード)
Delphiの 機構部品(電子部品)
Delphiの 基板用コネクタ
Delphi 端子 GTSシリーズ メス 圧着
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
オス・メス:メス 、 併用可能製品:GTSコネクタハウジング 、 シリーズ:GTS 、 端子方法:圧着 、 コンタクトめっき:錫 、 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 、 最大接触抵抗:5mΩ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+125℃
注文コード
50218937
品番
PPI0000489
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス 、 併用可能製品:GTSコネクタハウジング 、 シリーズ:GTS 、 端子方法:圧着 、 コンタクトめっき:錫 、 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 、 最大接触抵抗:5mΩ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応