Banner
Bannerの 電子部品(オンボード)
Bannerの 能動部品
Bannerの ディスクリート
Banner 光ファイバセンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50219479
品番
PBT16U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ねじ取り付け
長さ(m)
2.011
材質(ハウジング)
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
光ファイバ
プラスチック
ターミナルタイプ
M3