Banner
Bannerの 電子部品(オンボード)
Bannerの 能動部品
Bannerの ディスクリート
Banner 光電センサ バレル形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサーのスタイル:バレル形 、 検出タイプ:拡散 、 検出範囲:0→ 100 mm 、 出力タイプ:PNP 、 電気的接続:4ピンM12コネクタ 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:レーザーダイオード 、 ライトソース:赤外線LED 、 IP評価:IP69K 、 電流 Max:150 mA 、 応答時間:3 ms 、 ハウジング材質:熱可塑PET 、 動作温度 Max:+70℃
注文コード
50219628
品番
S18SP6DQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:バレル形 、 検出タイプ:拡散 、 検出範囲:0→ 100 mm 、 出力タイプ:PNP 、 電気的接続:4ピンM12コネクタ 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:レーザーダイオード 、 ライトソース:赤外線LED 、 IP評価:IP69K 、 電流 Max:150 mA 、 応答時間:3 ms 、 ハウジング材質:熱可塑PET 、 動作温度 Max:+70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応