Banner
Bannerの 電子部品(オンボード)
Bannerの 能動部品
Bannerの ディスクリート
Banner 光電センサ バレル形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:再帰反射●検出範囲:0.1 → 10 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:4ピンM12コネクタ●最大DC電圧:30V●光学技術:可視赤色レーザー●ライトソース:レーザー光●IP評価:IP67●電流 Max:<15 mA●応答時間:700 μs●ハウジング材質:ABS●シリーズ:QS18
注文コード
50219637
品番
QS18VP6LLPQ8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:再帰反射●検出範囲:0.1 → 10 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:4ピンM12コネクタ●最大DC電圧:30V●光学技術:可視赤色レーザー●ライトソース:レーザー光●IP評価:IP67●電流 Max:<15 mA●応答時間:700 μs●ハウジング材質:ABS●シリーズ:QS18
RoHS指令(10物質対応)
対応