Banner
Bannerの 電子部品(オンボード)
Bannerの 能動部品
Bannerの ディスクリート
Banner 光電センサ バレル形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサーのスタイル:バレル形 、 検出タイプ:拡散 、 検出範囲:100 mm 、 出力タイプ:NPN 、 電気的接続:M12コネクタ 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:フォトトランジスタ 、 ライトソース:LED 、 IP評価:IP69K 、 電流 Max:150 mA 、 ハウジング材質:PBT、プラスチック 、 動作温度 Max:+70℃
注文コード
50219655
品番
T18SN6FF100Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:バレル形 、 検出タイプ:拡散 、 検出範囲:100 mm 、 出力タイプ:NPN 、 電気的接続:M12コネクタ 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:フォトトランジスタ 、 ライトソース:LED 、 IP評価:IP69K 、 電流 Max:150 mA 、 ハウジング材質:PBT、プラスチック 、 動作温度 Max:+70℃