T18SP6FF100Q Banner 光電センサ バレル形 Banner 50219664

Banner 光電センサ バレル形

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル:バレル形 、 検出タイプ:拡散 、 検出範囲:100 mm 、 出力タイプ:PNP 、 電気的接続:M12コネクタ 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:フォトトランジスタ 、 ライトソース:LED 、 IP評価:IP69K 、 電流 Max:150 mA 、 ハウジング材質:PBT、プラスチック 、 動作温度 Max:+70℃ 注文コード50219664 品番T18SP6FF100Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など31種類から選べます 他の種類を見る
仕様センサーのスタイル:バレル形 、 検出タイプ:拡散 、 検出範囲:100 mm 、 出力タイプ:PNP 、 電気的接続:M12コネクタ 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:フォトトランジスタ 、 ライトソース:LED 、 IP評価:IP69K 、 電流 Max:150 mA 、 ハウジング材質:PBT、プラスチック 、 動作温度 Max:+70℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする