Banner
Bannerの 電子部品(オンボード)
Bannerの 能動部品
Bannerの ディスクリート
Banner 光電センサ バレル形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサーのスタイル:バレル形 、 検出タイプ:逆反射型 、 検出範囲:2 m 、 出力タイプ:リレー 、 電気的接続:ケーブル 、 最大AC電圧:250V 、 ライトソース:LED 、 IP評価:IP69K 、 電流 Max:300 mA 、 応答時間:16 ms 、 ハウジング材質:PBTポリエステル 、 動作温度 Max:+70℃
注文コード
50219673
品番
T18AW3LP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:バレル形 、 検出タイプ:逆反射型 、 検出範囲:2 m 、 出力タイプ:リレー 、 電気的接続:ケーブル 、 最大AC電圧:250V 、 ライトソース:LED 、 IP評価:IP69K 、 電流 Max:300 mA 、 応答時間:16 ms 、 ハウジング材質:PBTポリエステル 、 動作温度 Max:+70℃