Banner
Bannerの 電子部品(オンボード)
Bannerの 能動部品
Bannerの ディスクリート
Banner 光電センサ バレル形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:30 → 600 mm●出力タイプ:NPN、PNP●電気的接続:5ピンM12コネクタ●最大DC電圧:30V●光学技術:可視赤色LED●ライトソース:LED●IP評価:IP67●電流 Max:<40 mA @ 30 V dc, <80 mA @ 10 V dc●応答時間:5 ms●ハウジング材質:ABS●シリーズ:QS30
注文コード
50219759
品番
QS30AF600Q
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
この商品は
仕様
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:30 → 600 mm●出力タイプ:NPN、PNP●電気的接続:5ピンM12コネクタ●最大DC電圧:30V●光学技術:可視赤色LED●ライトソース:LED●IP評価:IP67●電流 Max:
<40 mA @ 30 V dc, <80 mA @ 10 V dc●応答時間:5 ms●ハウジング材質:ABS●シリーズ:QS30
RoHS指令(10物質対応)
対応