Banner 光電センサ バレル形

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル:バレル形 、 検出タイプ:スルービーム(エミッタ) 、 検出範囲:最大15 m 、 電気的接続:4ピンコネクタ 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:可視赤色LED 、 ライトソース:LED 、 IP評価:IP67 、 電流 Max:25 mA 、 応答時間:1.5 ms (OFF)、3 μs (ON) 、 ハウジング材質:強化熱可塑樹脂ポリエステル 、 動作温度 Max:+70℃ 注文コード50219865 品番S126EQDP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など31種類から選べます 他の種類を見る
仕様センサーのスタイル:バレル形 、 検出タイプ:スルービーム(エミッタ) 、 検出範囲:最大15 m 、 電気的接続:4ピンコネクタ 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:可視赤色LED 、 ライトソース:LED 、 IP評価:IP67 、 電流 Max:25 mA 、 応答時間:1.5 ms (OFF)、3 μs (ON) 、 ハウジング材質:強化熱可塑樹脂ポリエステル 、 動作温度 Max:+70℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする