Banner
Bannerの 電子部品(オンボード)
Bannerの 能動部品
Bannerの ディスクリート
Banner 光電センサ バレル形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサーのスタイル:バレル形 、 検出タイプ:拡散 、 検出範囲:最大300 mm 、 出力タイプ:PNP 、 電気的接続:ケーブル 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:赤外線 、 ライトソース:LED 、 IP評価:IP69K 、 電流 Max:25 mA 、 応答時間:3 (OFF) ms、3 (ON) ms 、 ハウジング材質:PBTポリエステル 、 動作温度 Max:+70℃
注文コード
50219899
品番
S18SP6DL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:バレル形 、 検出タイプ:拡散 、 検出範囲:最大300 mm 、 出力タイプ:PNP 、 電気的接続:ケーブル 、 最大DC電圧:30V 、 光学技術:赤外線 、 ライトソース:LED 、 IP評価:IP69K 、 電流 Max:25 mA 、 応答時間:3 (OFF) ms、3 (ON) ms 、 ハウジング材質:PBTポリエステル 、 動作温度 Max:+70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応