Banner 光電センサ バレル形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:再帰反射●検出範囲:最大6.5 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:30V●光学技術:可視赤色LED●ライトソース:LED●IP評価:IP67●電流 Max:<25 mA●応答時間:600 μs●ハウジング材質:ABS●シリーズ:QS18 注文コード50219908 品番QS18VP6LV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など31種類から選べます 他の種類を見る
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:再帰反射●検出範囲:最大6.5 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:30V●光学技術:可視赤色LED●ライトソース:LED●IP評価:IP67●電流 Max:<25 mA●応答時間:600 μs●ハウジング材質:ABS●シリーズ:QS18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする