エスコ
エスコの ヘッドライト
エスコの ヘッドライト本体
[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50221483
品番
EA758WB-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,131
販売価格(税別)
¥
9,210
バスケットに入れる
バッテリーインジケーター付で電池残量が少なくなると赤く光ります。
電球の種類
LED
付属品
布製、ゴム製ヘッドバンド付
仕様
ヘッド角度調整可能
エスコ品番
EA758WB-24
寸法(mm)
57(W)×41(D)×45(H)
色
イエロー
質量(g)
100(電池含む)
タイプ
集光
ベルト幅(mm)
25
規格
ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)
保護等級
IPX4
光源
白色LED球1灯
使用電池
単4×3本(付属)
照射モード
点灯/点滅
電池寿命
6時間(強・点滅)、15時間(弱)
電源タイプ
電池式
防水仕様
IPX4
明るさ(Lm)
72(強・点滅)、34(弱)
照射距離(m)
57
最大点灯時間
6時間(強・点滅)、15時間(弱)
関連資料:
取扱説明書(日本語)(0.43MB)
RoHS(0.26MB)