Gefran リニアトランスデューサ 300mm(長さ) 60 V

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ストローク:300mm 、 電源電圧:60 V 、 ハウジング材質:陽極酸化処理アルミナイロン66 、 IP評価:IP40 、 全体の高さ:61mm 、 全体の幅:470mm 、 全体的な深さ:38mm 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 注文コード50221597 品番PK-M-0300 0000X000X00
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,915
販売価格(税別)
52,650
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様ストローク:300mm 、 電源電圧:60 V 、 ハウジング材質:陽極酸化処理アルミナイロン66 、 IP評価:IP40 、 全体の高さ:61mm 、 全体の幅:470mm 、 全体的な深さ:38mm 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+100℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする