Carling Technologies
Carling Technologiesの 電子部品(オンボード)
Carling Technologiesの 能動部品
Carling Technologiesの ディスクリート
Carling Technologies ロッカースイッチ 白
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●アクセサリタイプ:レーザーエッチングアクチュエータ●併用可能製品:Lシリーズシールドロッカースイッチ●レンズカラー:白●アクチュエータ色:黒
注文コード
50222884
品番
LL3AA3G-1EK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●アクセサリタイプ:レーザーエッチングアクチュエータ●併用可能製品:Lシリーズシールドロッカースイッチ●レンズカラー:白●アクチュエータ色:黒